Design : Hammer body made of steel, no kick-back due to pin-guided disc filling. The flat and curved cadmium-free nylon inserts are replaceable. Application: For targeted, precisely dosed strikes in tooling, machine and gear industries.
With permanent fibreglass handle and ergonomic rubber grip.
70,53 €/ Unitéhors TVA
85,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Diamètre | 27 mm |
Matériau du poignée | Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR) |