Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Maillet avec manche en fibre verre anti-rebond 22mm

  • ERIKS:23075954
  • Fabricant:7610733017355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soft-faced hammer, kickback free

Design : Hammer body made of steel, no kick-back due to pin-guided disc filling. The flat and curved cadmium-free nylon inserts are replaceable. Application: For targeted, precisely dosed strikes in tooling, machine and gear industries.

With permanent fibreglass handle and ergonomic rubber grip.

Ajouter à la liste

64,80 €/ Unitéhors TVA

78,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Diamètre
22 mm
Matériau du poignée
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)