Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Maillet avec manche en bois anti-rebond 50mm

  • ERIKS:23078071
  • Fabricant:7610733003693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soft-faced hammer, kickback free

Design : Hammer body made of steel, no kick-back due to pin-guided disc filling. The flat and curved cadmium-free nylon inserts are replaceable. Application: For targeted, precisely dosed strikes in tooling, machine and gear industries.

With replaceable hickory handle.

Ajouter à la liste

97,14 €/ Unitéhors TVA

117,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Diamètre
50 mm
Matériau du poignée
Bois