Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu tournevis Slim PB 5538.SL

  • ERIKS:14481586
  • Fabricant:7610733273836
Image 1
100 % isolés jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900, diamètre de lame réduit, isolation intégrée, convient aux vis profondes et aux éléments à ressorts, manche fin à gaine en élastomère doux pour la peau et antidérapant, partie centrale en polypropylène, pour un vissage rapide et des travaux d’ajustage précis, peu encombrant
Ajouter à la liste

48,74 €/ Unitéhors TVA

58,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS