Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de tournevis VDE 6 pièces plats/ PH dans un carton Classic

  • ERIKS:23081929
  • Fabricant:7610733063543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE electronic screwdriver set for slot/Phillips PH

Design: Made of high-alloy spring steel with round blade. With curved 2-component SwissGrip handle, non-slip even with wet hands, good torque transmission. Resistant to solvents, oils, acids and salts. In addition, the screwdrivers have a head embossing with, colour code, output symbol and size. Handle and blade insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900.

Ajouter à la liste

69,64 €/ Unitéhors TVA

84,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre total d'outils
6
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tourne-vis à fente
4