Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de tournevis électroniques T8x60mm

  • ERIKS:14593425
  • Fabricant:7610733270125
Image 1
Tournevis électronique TORX® femelle avec alésage

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et pas de force d'éjection (pas d'effet cam-out).

Applications : pour les petites vis dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision.



Avec manche bicomposant à gaine souple et capuchon pivotant avec code couleur.

Ajouter à la liste

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS