Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de tournevis électroniques ESD plats 2,5x0,4x80mm

  • ERIKS:14593435
  • Fabricant:7610733269037
Image 1
Tournevis plat électronique ESD

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.



Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et pas de force d'éjection (pas d'effet cam-out). Avec manche bicomposant à gaine souple et capuchon pivotant.

Applications : pour les petites vis dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Décharge électrostatique, protège les composants électroniques sensibles, pour les postes de travail sécurisés ESD.

Ajouter à la liste

9,17 €/ Unitéhors TVA

11,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS