Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Manche avec plats anti-roulement. Livraison dans un support mural.
Avec manche bicomposant bombé SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de prise de force et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
74,82 €/ Unitéhors TVA
90,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150