Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de tournevis 6 pièces plats PH dans support mural Classic

  • ERIKS:23082152
  • Fabricant:7610733016112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de tournevis, 6 pièces

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et une force d'éjection réduite (pas d'effet cam-out). Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche fin en acétate de cellulose Classic, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence.


Composition du jeu :
4 tournevis plats 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 tournevis cruciformes PH 1; 2
Livraison avec support mural.
Ajouter à la liste

58,09 €/ Unitéhors TVA

70,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS