Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de tournevis 6 pièces plats/ PH Cap. frappe PB SwissTools

  • ERIKS:14593416
  • Fabricant:7610733286461
Image 1
Jeu de tournevis avec tête à frapper

Modèle : en acier spécial fortement allié, lame ronde traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale. Avec manche bombé bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : pour les travaux de vissage difficiles.


Composition du jeu :
3 tournevis plats 5,5; 6,5; 8 mm
3 tournevis cruciformes PH 1; PH 2; PH 3
Ajouter à la liste

159,89 €/ Unitéhors TVA

193,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS