Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de tournevis 6 pièces plats dans support mural Multicraft

  • ERIKS:23082231
  • Fabricant:7610733029723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de tournevis

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et une force d'éjection réduite (pas d'effet cam-out). Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche structuré pour une bonne prise en main en acétate de cellulose Multicraft, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence. Assure un maintien sûr, même avec des mains grasses.


6 tournevis plats 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
Livraison avec support mural.
Ajouter à la liste

69,27 €/ Unitéhors TVA

83,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre total d'outils
6
Nombre de tourne-vis à fente
6