Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de tournevis 4 pièces PH dans support mural Multicraft

  • ERIKS:14593417
  • Fabricant:7610733029747
Image 1
Jeu de tournevis cruciformes PH

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et une force d'éjection réduite (pas d'effet cam-out). Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche structuré pour une bonne prise en main en acétate de cellulose Multicraft, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence. Assure un maintien sûr, même avec des mains grasses.


4 tournevis cruciformes PH 0; 1; 2; 3
Livraison avec support mural.
Ajouter à la liste

48,02 €/ Unitéhors TVA

58,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS