Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de clés mâles coudéessur présentoir plastique 7 pcs 3/32-5/16 longues tête sphé.

  • ERIKS:23064520
  • Fabricant:7610733008247
Image 1
Hexagonal screwdriver set, with ball head, American inch sizes, longDesign: DIN 911 L, ISO 2936 L. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened, chrome-plated. With ball head and short bevelled arm. Supplied in hand holder. Note: Screwing up to an angle of 30° due to the special ball shape.
Ajouter à la liste

65,90 €/ Unitéhors TVA

79,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre de clés
7
Tête sphérique
Oui