Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de clés mâles coudéessur présentoir plastique 12 pièces 1/20-5/16" tête sphé.

  • ERIKS:23065080
  • Fabricant:7610733007332
Image 1
Hexagonal screwdriver set, with ball head, American inch sizes, longDesign: DIN 911 L, ISO 2936 L. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened, chrome-plated. With ball head and short bevelled arm. Supplied in hand holder. Note: Screwing up to an angle of 30° due to the special ball shape.
Ajouter à la liste

102,87 €/ Unitéhors TVA

124,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre de clés
12
Tête sphérique
Oui