Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de clés mâles coudées ds support plast.9 pcs 1,5-10mm Rainbow

  • ERIKS:23081843
  • Fabricant:7610733077151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hexagonal offset screwdriver set, rainbowDesign: DIN 911, ISO 2936 K. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened, chrome-plated and powder-coated . Spanner ends bevelled. The coating in different coloured finishes make it easier to distinguish between the jaw spans. Supplied in hand holder.
Ajouter à la liste

47,32 €/ Unitéhors TVA

57,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre de clés
9
Tête sphérique
Non