Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de clés mâles coudées ds support plast.9 pcs 1,5-10mm 100deg. Rainbow

  • ERIKS:13619748
  • Fabricant:7610733243761
Image 1
Jeu de clé mâles coudées pour six pans, à tête sphérique et branche courte, longues, Rainbow

Modèle : DIN 911, ISO 2936 L. En acier à ressort fortement allié, entièrement trempé, chromé et revêtu par poudre. Avec tête sphérique et branche courte et coudée à 100°. Le revêtement en différentes couleurs facilite l’attribution des ouvertures de clé. Livraison en étui.

Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.
Ajouter à la liste

87,62 €/ Unitéhors TVA

106,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS