Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique et branche courte 90°–100°, longues, Rainbow
Modèle : DIN 911, ISO 2936 L. En acier à ressort fortement allié, entièrement trempé, chromé et revêtu par poudre. Avec tête sphérique et branche flexible courte et coudée à 90°–100°. Position à 90° pour la mise en place, une légère traction permet d’augmenter l’angle de vissage à 100°. Le revêtement en différentes couleurs facilite l’attribution des ouvertures de clé. Livraison en étui.
Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.