Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de clés mâles coudées ds support plast.6 pcs 1,5-5mm long Tête sph.

  • ERIKS:23064890
  • Fabricant:7610733007141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hexagonal offset screwdriver set, with ball headDesign: DIN 911 L, ISO 2936 L. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened, chrome-plated. With ball head and short bevelled arm. Supplied in hand holder. Note: Screwing up to an angle of 30° due to the special ball shape.
Ajouter à la liste

41,28 €/ Unitéhors TVA

49,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre de clés
6
Tête sphérique
Oui