Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS électroniques VDE 5 pièces, Torx dans un carton Classic

  • ERIKS:14593391
  • Fabricant:7610733273829
Image 1
Jeu de tournevis VDE pour TORX®, Slim

Modèle : avec lame ronde, isolée, manche avec plats anti-roulement. Manche et lame isolés jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Livraison dans un carton.



En acier à ressort fortement allié, avec manche bicomposant bombé SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. Avec un diamètre de lame réduit vers la pointe, pour les vis profondes et les éléments de serrage à ressort

Ajouter à la liste

66,94 €/ Unitéhors TVA

81,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS