Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS électroniques VDE 5 pièces, plats dans un carton Classic

  • ERIKS:14461726
  • Fabricant:7610733273799
Image 1
Jeu de tournevis VDE plats

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Avec manche bombé bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC/EN 60900.


5 tournevis plats 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5 mm
Ajouter à la liste

51,67 €/ Unitéhors TVA

62,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS