Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé mâle coudée DIN 911L chromée Tête sphérique 5mm

  • ERIKS:23081859
  • Fabricant:7610733077021
Image 1
Hexagonal offset screwdriver with ball head, long, rainbow

Design: DIN 911, ISO 2936 K. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened, chrome-plated and powder-coated . With ball head and bevelled short arm. The coating in different coloured finishes make it easier to distinguish between the jaw spans.

Ajouter à la liste

8,59 €/ Unitéhors TVA

10,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
5 mm