Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé mâle coudée DIN 911L chromée 6mm

  • ERIKS:23064870
  • Fabricant:7610733012909
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, longue

Modèle : DIN 911L, ISO 2936 L. En acier à ressort fortement allié, entièrement trempé, chromé. Extrémités de clés chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 mm