Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé mâle coudée DIN 911L avec tête sphér.12mm

  • ERIKS:23078616
  • Fabricant:7610733040339
Image 1
Hexagonal offset screwdriver, with ball head, long

Design: DIN 911 L, ISO 2936 L. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened and chrome-plated. With ball head and short bevelled arm. Note: Screwing up to an angle of 30° due to the special ball shape.

Ajouter à la liste

25,67 €/ Unitéhors TVA

31,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
12 mm