Design: DIN 911 L, ISO 2936 L. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened and chrome-plated. With ball head and short bevelled arm. Note: Screwing up to an angle of 30° due to the special ball shape.
17,55 €/ Unitéhors TVA
21,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150