Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé mâle coudée DIN 911 chromée 2mm

  • ERIKS:23064839
  • Fabricant:7610733002801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hexagonal offset screwdriver

Design: DIN 911, ISO 2936 K. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened and chrome-plated. Spanner ends bevelled. From jaw span 3 mm labelled with jaw span, ISO and material.

Ajouter à la liste

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
2 mm