Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé mâle coudée DIN 911 chromée 19mm

  • ERIKS:23064838
  • Fabricant:7610733002962
Image 1
Hexagonal offset screwdriver

Design: DIN 911, ISO 2936 K. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened and chrome-plated. Spanner ends bevelled. From jaw span 3 mm labelled with jaw span, ISO and material.

Ajouter à la liste

45,45 €/ Unitéhors TVA

54,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
19 mm