Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé mâle coudée 90+100d. court Rainbow Tête sphérique 1,5mm

  • ERIKS:14593334
  • Fabricant:7610733283040
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique et branche courte 90°–100°, longue, Rainbow

Modèle : DIN 911, ISO 2936 L. En acier à ressort fortement allié, entièrement trempé, chromé et revêtu par poudre. Avec tête sphérique et branche flexible courte et coudée à 90°–100°. Position à 90° pour la mise en place, une légère traction permet d’augmenter l’angle de vissage à 100°. Le revêtement en différentes couleurs facilite l’attribution des ouvertures de clé.

Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

5,73 €/ Unitéhors TVA

6,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS