Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé mâle coudée 100degrés courte Tête sphérique 3mm

  • ERIKS:23282179
  • Fabricant:7610733205981
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique et branche courte, longue

Modèle : DIN 911, ISO 2936 L. En acier à ressort fortement allié, entièrement trempé. Avec tête sphérique et branche courte et coudée à 100°.

Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.



Lame chromée.

Ajouter à la liste

6,07 €/ Unitéhors TVA

7,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
3 mm