Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Clé d'armoire de commande9 outils en 1

  • ERIKS:14593270
  • Fabricant:7610733284702
Image 1
Clé universelle

Modèle : en polymère haute performance résistant aux chocs, avec bords arrondis. Avec quatre pans mâle 5–6–8 mm, triangle mâle 9 mm, double panneton 3–5 mm ainsi qu’aide au vissage pour les mitigeurs de robinet avec ouverture de clé de 22 et 26 mm.



Avec en plus un embout pour fente 4 mm et un embout pour empreinte cruciforme PH 2 dans un porte-embout magnétique amovible.

Ajouter à la liste

37,89 €/ Unitéhors TVA

45,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS