Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire TRAXIFLEX 535622-B 60Sh

  • ERIKS:10040742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Support industriel type Traxiflex pour applications en traction.
Convient parfaitement pour suspendre des canalisations, appareils d'air conditionné, etc.
Montage aisé grâce au raccordement fileté en ligne.
La qualité de caoutchouc utilisé résiste au vieillisement, à l'huile et à la graisse.
Nombre de tours: à partir de 1000 t/min.
Ajouter à la liste

59,78 €/ Unitéhors TVA

72,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,78 €

-

4+

56,79 €

5.00%

8+

54,40 €

9.00%

18+

51,41 €

14.00%

50+

49,02 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
TRAXIFLEX
Type
B