Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire TRAXIFLEX 535622-A 45Sh

  • ERIKS:11517697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le support TRAXIFLEX est constitué par deux armatures métalliques en U inversées, reliées entre elles par deux blocs de caotchouc vulcanisés. Les supports TRAXIFLEX seront employés pour suspendre les conduites et autres, aux plafonds. Image 1) montre par exemple une suspension d'une nappe horizontale de tuyauteries, image 2) une isolation de faux plafonds acoustiques.

Caractéristiques de produit
  • Solution économique contre la propagation des bruits par voie solide
  • Plusieurs possibilités de fixation
  • Forme appropriée de l'armature supérieure pour faciliter l'orientation du support lors du serrage
  • Deux duretés d'élastomère permettent de choisir le support en fonction des charges
  • Filtrage des phénomènes vibratoires et atténuation de leurs conséquences acoustiques
  • Absorption des allongements dus aux dilatations thermiques
  • Travail du caoutchouc en compression-cisaillement
  • Flèche identique sous charge nominale quels que soient les supports
  • Sécurité positive en cas de destruction de l'élastomère
  • Bonne résistance des constituants aux agents atmosphériques (Armatures zinguées, élastomère, chloroprène)
Indication de montage
Lors du montage, veillez à ce que les supports TRAXIFLEX supportent bien la même distance de la surface de fixation (plafond, ferrure, plinthe...)
Ajouter à la liste

59,78 €/ Unitéhors TVA

72,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,78 €

-

4+

56,79 €

5.00%

8+

54,40 €

9.00%

18+

51,41 €

14.00%

50+

49,02 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
TRAXIFLEX
Type
A