Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire TRAXIFLEX 535611-B 60Sh

  • ERIKS:10040737
  • Fabricant:7613288078031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Support industriel type Traxiflex pour applications en traction.
Convient parfaitement pour suspendre des canalisations, appareils d'air conditionné, etc.
Montage aisé grâce au raccordement fileté en ligne.
La qualité de caoutchouc utilisé résiste au vieillisement, à l'huile et à la graisse.
Nombre de tours: à partir de 1000 t/min.
Ajouter à la liste

48,07 €/ Unitéhors TVA

58,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,07 €

-

4+

45,67 €

5.00%

8+

43,74 €

9.00%

18+

41,34 €

14.00%

50+

39,42 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
TRAXIFLEX
Type
B
H
13 mm
G
30
Matériau du métal
Acier galvanisé
A
55 mm
B
47 mm
Dimension de filetage
M8
Caoutchouc matériau
CR
Forme plaque de terre
Carré/rectangulaire
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Couleur
Argenté
Déflexion
4 mm
Dureté en caoutchouc
60
Dimension plaque de fond
55 mm
Dimension de la platine
55 mm
Charge axiale maximale
80 kg
Hauteur hors charge
47 mm