48,07 €/ Unitéhors TVA
58,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48,07 € | - |
4+ | 45,67 € | 5.00% |
8+ | 43,74 € | 9.00% |
18+ | 41,34 € | 14.00% |
50+ | 39,42 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | TRAXIFLEX |
Type | A |
H | 13 mm |
G | 30 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
A | 55 mm |
B | 47 mm |
Dimension de filetage | M8 |
Caoutchouc matériau | CR |
Forme plaque de terre | Carré/rectangulaire |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Couleur | Argenté |
Déflexion | 4 mm |
Dureté en caoutchouc | 45 |
Dimension plaque de fond | 55 mm |
Dimension de la platine | 55 mm |
Charge axiale maximale | 80 kg |
Hauteur hors charge | 47 mm |