29,71 €/ Unitéhors TVA
35,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,71 € | - |
4+ | 28,22 € | 5.00% |
8+ | 27,04 € | 9.00% |
18+ | 25,55 € | 14.00% |
50+ | 24,36 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | TRAXIFLEX |
Type | B |
H | 17 mm |
G | 16 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
A | 47 mm |
B | 38 mm |
Dimension de filetage | M6 |
Caoutchouc matériau | CR |
Forme plaque de terre | Carré/rectangulaire |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Couleur | Argenté |
Déflexion | 4 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Dimension plaque de fond | 47 mm |
Dimension de la platine | 47 mm |
Charge axiale maximale | 30 kg |
Hauteur hors charge | 38 mm |