Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire STABIFLEX 530652 B 60Sh

  • ERIKS:11273919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient pour isolation de vibrations de moyennes et hautes fréquences. Le support convient particulièrement pour vibrations verticales. Livrable en 45 (A), 60 (B) ou 75 (C) shore A. La coiffe métallique protège entièrement le caoutchouc contre les influences extérieures de par ex.: huiles, produits chimiques, lumière solaire, etc. La conception du support STABIFLEX lui confère les propriétés fondament suivantes:
  • Une élasticité axiale deux à trois fois plus importante que l'élasticité radiale
  • Travail du caoutcouc en cisaillement-coincement
  • Effet de butée progressive dans les cas de chocs ou surcharges accidentels
  • Antidérapant (pose directe sur le sol)
  • Pose directe de la machine avec ses supports sur le sol
  • Rapidité de mise en place des supports
  • Déplacement aisé de l'ensemble susspendu
  • Protection du caoutchouc aux agents agressifs
  • Utilisation possible d'une rondelle anti-rebond
Indication d'utilisation
Afin de ne pas nuire à la suspension de la machine, on veillera à ce que tous les raccords avec l'extérieur soient souples. Les supports STABIFLEX doivent être montés de façon à ce que leur axe soit parallèle au sens des vibrations principales.
Ajouter à la liste

390,33 €/ Unitéhors TVA

472,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

390,33 €

-

4+

370,81 €

5.00%

8+

355,20 €

9.00%

18+

335,68 €

14.00%

50+

320,07 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
STABIFLEX
Type
B