Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire STABIFLEX 530642 B 60Sh carré

  • ERIKS:10040724
  • Fabricant:7613288016521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient pour isolation de vibrations de moyennes et hautes fréquences.
Le support convient particulièrement pour vibrations verticales.
Livrable en 45 (A), 60 (B) ou 75 (C) shore A.
La coiffe métallique protège entièrement le caoutchouc contre les influences extérieures de par ex.
: huiles, produits chimiques, lumière solaire, etc.
Ajouter à la liste

278,57 €/ Unitéhors TVA

337,07 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

278,57 €

-

4+

264,64 €

5.00%

8+

253,50 €

9.00%

18+

239,57 €

14.00%

50+

228,43 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
STABIFLEX
Type
B
Type
B
D
114 mm
A
133 mm
B
71 mm
E
13 mm
F
144 mm
J
9 mm
Dimension de filetage
M 16
Forme plaque de terre
Carré/rectangulaire
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Couleur
Argenté
Diamètre
114 mm
Dureté en caoutchouc
60
Dimension de la platine
133 mm
Dimension plaque de fond
144 mm
Charge axiale maximale
700 kg
Hauteur hors charge
71 mm
Déflexion
8 mm