203,09 €/ Unitéhors TVA
245,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 203,09 € | - |
4+ | 192,94 € | 5.00% |
8+ | 184,81 € | 9.00% |
18+ | 174,66 € | 14.00% |
50+ | 166,53 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | STABIFLEX |
Type | B |
Type | B |
D | 90 mm |
A | 100 mm |
B | 52 mm |
E | 11 mm |
F | 114 mm |
J | 7 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Forme plaque de terre | Carré/rectangulaire |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Couleur | Argenté |
Diamètre | 90 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Dimension de la platine | 100 mm |
Dimension plaque de fond | 144 mm |
Charge axiale maximale | 275 kg |
Hauteur hors charge | 52 mm |
Déflexion | 4.5 mm |