Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire STABIFLEX 530622 A 45Sh

  • ERIKS:10040720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient pour isolation de vibrations de moyennes et hautes fréquences.
Le support convient particulièrement pour vibrations verticales.
Livrable en 45 (A), 60 (B) ou 75 (C) shore A.
La coiffe métallique protège entièrement le caoutchouc contre les influences extérieures de par ex.
: huiles, produits chimiques, lumière solaire, etc.
Ajouter à la liste

203,09 €/ Unitéhors TVA

245,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

203,09 €

-

4+

192,94 €

5.00%

8+

184,81 €

9.00%

18+

174,66 €

14.00%

50+

166,53 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
STABIFLEX
Type
A