Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire SC 21 531240 C 75Sh Type d

  • ERIKS:11235728
  • Fabricant:7613288077201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support SC est constitué d'un anneau de caoutchouc adhéré à deux armatures concentriques.
L'armature extérieure est un cylindre avec collerette (4 formes différentes).
L'élasticité axiale est quatre fois plus importante que l'élasticité radiale.
En cas de surcharge du support ou de chocs, un coussin en caoutchouc protège le support.
Remarque : charge = charge verticale.
Ajouter à la liste

78,16 €/ Unitéhors TVA

94,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85,89 €

-

4+

81,60 €

5.00%

8+

78,16 €

9.00%

18+

73,87 €

14.00%

50+

70,43 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
SC
Type
C
Type
D
D
86 mm
H
19 mm
G
39
A
57.2 mm
B
70 mm
E
10.5 mm
F
90 mm
K
18 mm
Dureté en caoutchouc
75
Forme plaque de terre
Triangulaire
Capacité de charge max.
250 N
Couleur
Noir
C
18.2 mm
Déflexion
2 mm