47,92 €/ Unitéhors TVA
57,98 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,66 € | - |
4+ | 50,03 € | 5.00% |
8+ | 47,92 € | 9.00% |
18+ | 45,29 € | 14.00% |
50+ | 43,18 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | SC |
Type | A |
Type | D |
D | 69 mm |
H | 18 mm |
A | 49.1 mm |
B | 47 mm |
E | 8.2 mm |
F | 72 mm |
K | 12 mm |