24,90 €/ Unitéhors TVA
30,13 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,36 € | - |
4+ | 25,99 € | 5.00% |
8+ | 24,90 € | 9.00% |
18+ | 23,53 € | 14.00% |
50+ | 22,44 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | SC |
Type | C |
Type | C |
D | 26 mm |
H | 11.5 mm |
G | 12.5 |
A | 26 mm |
B | 28 mm |
E | 5.2 mm |
F | 36 mm |
K | 12 mm |
Hauteur | 28 mm |
Dureté en caoutchouc | 75 |
Forme plaque de terre | Trou à quatre-pans |
Charge axiale maximale | 40 kg |
Couleur | Noir |
C | 8.1 mm |
Déflexion | 0.8 mm |