137,83 €/ Unitéhors TVA
166,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 137,83 € | - |
4+ | 130,94 € | 5.00% |
8+ | 125,43 € | 9.00% |
18+ | 118,53 € | 14.00% |
50+ | 113,02 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | PAULSTRADYN |
D | 182 mm |
H | 154 mm |
G | 20.2 |
A | 150 mm |
B | 40 mm |
E | 12.2 mm |
F | 214 mm |
J | 4.5 mm |
N | 12 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Hauteur | 40 mm |
Dimension de la platine | 116 mm |
Charge axiale maximale | 500 kg |