29,11 €/ Unitéhors TVA
35,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,11 € | - |
4+ | 27,65 € | 5.00% |
8+ | 26,49 € | 9.00% |
18+ | 25,03 € | 14.00% |
50+ | 23,87 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | PAULSTRADYN |
D | 76 mm |
H | 64 mm |
G | 8.2 |
A | 60 mm |
B | 40 mm |
E | 6.2 mm |
F | 90 mm |
J | 2.5 mm |
N | 6 mm |
Dimension de filetage | M6 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Hauteur | 40 mm |
Dimension de la platine | 32 mm |
Charge axiale maximale | 50 kg |