Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire Paulstradyn 30 533705 M6

  • ERIKS:11217463
  • Fabricant:7613288200845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Amortisseur d'élastomère pour l'installation flexibles des appareils et des agrégats. Isolation vibratoire > 90% à 1500 t/min. Montage aisé du support. Protection spéciale du métal contre la corrosion due aux intempéries. Série d'amortissuers uniforme: 25 à 13500 N.
Caractéristiques de produit
  • Ferrure supérieur: Axe en acier avec filet femelle
  • Ferrure inférieure: Briede en acier (assemblage simple par des trous longs)
  • Nouveau mélange d'élastomère SILTECH
  • Pas de surfaces de métal dégagé après installation
  • Résistant à la corrosion (400 heures de bouillard de sel)
  • Fermeté de glissade par le renflement d'elastomère à l'axe et à la bride
  • Très bonne résistance au vieillissement et très bonne comportement au fluage
  • Faible renforcement dynamique
  • Max. compression du ressort sous le choc: axialement environ 12 mm, radialement environ 10 mm
  • Faible fréquence propre (sous le charge nominal axial environ 7 Hz, radial 3 à 5,5 Hz)
  • Plage de températures: de -20 °C à +70 °C
Domaine d'utilisation
Installations d'appareils comme ventilateurs, climatiseurs, pompes, compresseurs, électroagrégats; Installations de canalisations, entreponts, transformateurs, armoires électriques, plafonds.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
PAULSTRADYN
D
76 mm
H
64 mm
G
8.2
A
60 mm
B
40 mm
E
6.2 mm
F
90 mm
J
2.5 mm
N
6 mm
Dimension de filetage
M6
Forme plaque de terre
Ovale
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Hauteur
40 mm
Diamètre
76 mm
Dimension de la platine
32 mm
Charge axiale maximale
30 kg