Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire Paulstradyn 160 533710M10

  • ERIKS:11936325
  • Fabricant:7613288200791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Amortisseur d'élastomère pour l'installation flexibles des appareils et des agrégats. Isolation vibratoire > 90% à 1500 t/min. Montage aisé du support. Protection spéciale du métal contre la corrosion due aux intempéries. Série d'amortissuers uniforme: 25 à 13500 N.
Caractéristiques de produit
  • Ferrure supérieur: Axe en acier avec filet femelle
  • Ferrure inférieure: Briede en acier (assemblage simple par des trous longs)
  • Nouveau mélange d'élastomère SILTECH
  • Pas de surfaces de métal dégagé après installation
  • Résistant à la corrosion (400 heures de bouillard de sel)
  • Fermeté de glissade par le renflement d'elastomère à l'axe et à la bride
  • Très bonne résistance au vieillissement et très bonne comportement au fluage
  • Faible renforcement dynamique
  • Max. compression du ressort sous le choc: axialement environ 12 mm, radialement environ 10 mm
  • Faible fréquence propre (sous le charge nominal axial environ 7 Hz, radial 3 à 5,5 Hz)
  • Plage de températures: de -20 °C à +70 °C
Domaine d'utilisation
Installations d'appareils comme ventilateurs, climatiseurs, pompes, compresseurs, électroagrégats; Installations de canalisations, entreponts, transformateurs, armoires électriques, plafonds.
Ajouter à la liste

53,57 €/ Unitéhors TVA

64,82 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,57 €

-

4+

50,89 €

5.00%

8+

48,75 €

9.00%

18+

46,07 €

14.00%

50+

43,93 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
PAULSTRADYN
D
124 mm
H
104 mm
G
16.2
A
100 mm
B
40 mm
E
10.2 mm
F
152 mm
J
3 mm
N
10 mm
Dimension de filetage
M10
Forme plaque de terre
Ovale
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Hauteur
40 mm
Dimension de la platine
68 mm
Charge axiale maximale
160 kg