Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire BECA 533681 45 Shore A M8 Type C

  • ERIKS:10040777
  • Fabricant:7613288077362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Support industriel type Beca de hauteur réduite.
Convient pour moteurs peu déséquilibrés, tels que pompes, ventilateurs etc.
Nombre de tours: à partir de 900 t./min.
Ajouter à la liste

29,98 €/ Unitéhors TVA

36,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,95 €

-

4+

31,30 €

5.00%

8+

29,98 €

9.00%

18+

28,34 €

14.00%

50+

27,02 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
BECA
Type
A
Type
C
D
100 mm
A
80 mm
B
27 mm
B1
25 mm
C1
M8
E
8.2 mm
F
120 mm
M
22 mm
Dimension de filetage
M8
Hauteur
27 mm
Dureté en caoutchouc
45
Forme plaque de terre
Ovale
Dimension de la platine
80 mm
Dimension plaque de fond
120 mm
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Charge axiale maximale
45 kg
Couleur
Noir
C
8.1 mm
Déflexion
4.5 mm