Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire BECA 533661 45 Shore A M6 Type C

  • ERIKS:10040775
  • Fabricant:7613288077393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Support industriel type Beca de hauteur réduite.
Convient pour moteurs peu déséquilibrés, tels que pompes, ventilateurs etc.
Nombre de tours: à partir de 900 t./min.
Ajouter à la liste

20,67 €/ Unitéhors TVA

25,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,71 €

-

4+

21,57 €

5.00%

8+

20,67 €

9.00%

18+

19,53 €

14.00%

50+

18,62 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
BECA
Type
A
Type
C
D
76 mm
A
60 mm
B
24 mm
B1
22.5 mm
C1
M6
E
6.2 mm
F
90 mm
M
18 mm
Dimension de filetage
M6
Hauteur
24 mm
Dureté en caoutchouc
45
Forme plaque de terre
Ovale
Dimension de la platine
60 mm
Dimension plaque de fond
90 mm
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Charge axiale maximale
15 kg
Couleur
Noir
Déflexion
3 mm