Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire BECA 533652 60 Shore A M14 Type C

  • ERIKS:10040773
  • Fabricant:7613288077409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Support industriel type Beca de hauteur réduite.
Convient pour moteurs peu déséquilibrés, tels que pompes, ventilateurs etc.
Nombre de tours: à partir de 900 t./min.
Ajouter à la liste

81,66 €/ Unitéhors TVA

98,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81,66 €

-

4+

77,58 €

5.00%

8+

74,31 €

9.00%

18+

70,23 €

14.00%

50+

66,96 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
BECA
Type
B
Type
C
D
182 mm
A
150 mm
B
39 mm
B1
36 mm
C1
M14
E
12.2 mm
F
214 mm
M
34 mm
Dimension de filetage
M 14
Hauteur
39 mm
Dureté en caoutchouc
60
Forme plaque de terre
Ovale
Dimension de la platine
150 mm
Dimension plaque de fond
210 mm
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Charge axiale maximale
250 kg
Couleur
Noir
C
14.2 mm
Déflexion
7 mm