Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire BECA 533641 45 Shore A M6 Type C

  • ERIKS:10040770
  • Fabricant:7613288077430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Support industriel type Beca de hauteur réduite.
Convient pour moteurs peu déséquilibrés, tels que pompes, ventilateurs etc.
Nombre de tours: à partir de 900 t./min.
Ajouter à la liste

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,28 €

-

4+

13,57 €

5.00%

8+

12,99 €

9.00%

18+

12,28 €

14.00%

50+

11,71 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
BECA
Type
A
Type
C
D
52 mm
A
40 mm
B
20 mm
B1
18 mm
C1
M6
E
6.2 mm
F
64 mm
M
19 mm
Dimension de filetage
M6
Diamètre
52 mm
Hauteur
20 mm
Dureté en caoutchouc
45
Forme plaque de terre
Ovale
Dimension de la platine
40 mm
Dimension plaque de fond
64 mm
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Capacité de charge max.
4 N
Couleur
Noir
Déflexion
2 mm