45,01 €/ Unitéhors TVA
54,46 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45,01 € | - |
4+ | 42,76 € | 5.00% |
8+ | 40,96 € | 9.00% |
18+ | 38,71 € | 14.00% |
50+ | 36,91 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | BECA |
Type | C |
Type | C |
D | 124 mm |
A | 100 mm |
B | 27.5 mm |
B1 | 25.5 mm |
C1 | M10 |
E | 10.2 mm |
F | 148 mm |
M | 22 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Hauteur | 27.5 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Dimension de la platine | 100 mm |
Dimension plaque de fond | 148 mm |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Charge axiale maximale | 160 kg |
Couleur | Noir |
C | 10.2 mm |
Déflexion | 4 mm |